Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationswand Premium Plus, 150x120cm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-995032011
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     858141000
EAN/GTIN:
     8713797094368
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Hochwertige mobile Moderationswand. Pinboard mit doppelseitigem Filzbezug. Tafelrahmen aus mattiertem beschichtetem Aluminium. Fußgestell und Füße aus mattiertem beschichtetem Stahl. Höhenverstellbar auf zwei feste Positionen. Tafel vertikal und horizontal montierbar. Feststellbare Rollen im 4er-Set und einklickbare Papierhaken inklusive. Mindesthöhe des Gesamtprodukts: 196 cm (vertikale und horizontale Montage). Maximale Höhe des Gesamtprodukts (vertikale Montage): 226 cm. Tafelgröße: H 150 x BW 120 cm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
beidseitig grün/Filz
klappbar:
nein
Breite:
120 cm
Höhe:
150 cm
Gesamthöhe:
196 cm
Ausführung des Fußes:
Fußgestell und Füße aus Stahl
Lenkrollen feststellbar:
ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
grün
Gewicht:
9,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,33*
€ 589,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,00*
€ 573,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,80*
€ 512,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,29*
€ 502,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,66*
€ 485,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.