Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiboard XL, 150x120cm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-996935010
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-210700
EAN/GTIN:
     8713797080910
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Robustes mobiles Whiteboard und Pinboard. Eine Seite: magnetische Tafeloberfläche aus lackiertem Stahl, beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern. Andere Seite: Pinboard mit Filzoberfläche. Tafelrahmen, Fußgestell und Beine aus Aluminium. Tafel vertikal und horizontal montierbar. Feststellbare Rollen im 4er-Set und Befestigungsmaterial inklusive. Gesamthöhe: 195 cm. Tafelgröße: H 150 x BW 120 cm. Der magnetische Flipchart-Blockhalter kann optional dazu bestellt werden (Art.-Nr. 7-123000).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Whiteboard und Flipchart
Ausführung der Rückseite:
Pinboard mit grauem Filz
Breite:
150 cm
Höhe:
120 cm
Ablageschale vorhanden:
nein
Ausführung des Fußes:
Fuß mit je 2 feststellbaren Rollen
Lenkrollen feststellbar:
ja
Material des Rahmens:
Alluminium
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,23*
€ 393,35*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,32*
€ 397,86*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,65*
€ 397,86*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,45*
€ 414,70*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,56*
€ 416,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,35*
€ 468,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,08*
€ 455,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,25*
€ 416,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,56*
€ 413,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,23*
€ 407,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.