|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922-10051-D29-9090 105 Herst.-Nr.: 9090 105 EAN/GTIN: 4260068694887 |
| |
|
|  |  |
 | Sichtscheibe nach EN 166 und EN 170 zertifiziert ∙ Universalbesucherbrille als Schutzbrille oder zum Tragen über eine Korrekturbrille ∙ Elastische Brillenbügel ∙ Angenehme Augenraumabdeckung durch eine weiche Gummiabdichtung ∙ Spezielles Softpolster am Bügel schützt vor Seitenstößen ∙ Inklinierbare Brillenbügel ∙ Verstellbare Brillenbügellänge ∙ Polycarbonat-Scheiben mit 100%igem UV-Schutz Weitere Informationen:  |  | Norm: | EN 166, EN 170 | Scheiben-Material: | Polycarbonat | Scheiben-Beschichtung: | kratzfest AS/HC/UV | Scheibenfarbe: | farblos | Sicherheitshinweis: | www.infield-safety.com | Adresse: | INFIELD Safety GmbH, Nordstraße 10a, 42719 Solingen, info@infield-safety.de, tel. +49 212 23234 0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schweißerbrille, Schweißerschutzbrille, Schweißschutzbrille, UV-Schutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille infield, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, Augenschutz |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 5,00* | ab € 6,98* | € 8,96* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 7,41* | € 9,47* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 8,20* | € 10,39* |  |  |  | | 14 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 7,57* | € 11,54* |  |  |  | Lager 6922 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 14,43* | € 20,33* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|