Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALTEC, Alu-Verladeschienen-Paar, Schutzrand,, Tragl. 3310 kg/Paar, LxB 1970x320 mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Auffahrschiene mit Rand - Länge 1970 Breite 305 Tragkraft 3310 kg/Paar
Auffahrschiene mit Rand - Länge 1970 Breite 305 Tragkraft 3310 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     6922-10171-D57-11000002
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     11000002
EAN/GTIN:
     4045012002853
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
Alu-Verladeschienen, für luftbereifte Fahrzeuge, mit Schutzrand, Traglast 3310 kg/Paar, LxB 1970x320 mm, Preis je Paar
Weitere Informationen:
Gewicht:
30,000 kg
Breite:
30,50 cm
Höhe:
11,00 cm
Länge:
197,00 cm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, auffahrrampen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 437,74*
€ 507,74*
Lager 6922
35 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 477,13*
€ 551,21*
31 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 524,02*
€ 599,88*
26 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 536,36*
€ 617,97*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 551,21*
€ 655,94
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 544,53*
€ 647,99
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 524,92*
€ 624,65
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 508,84*
€ 605,52
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 477,13*
€ 567,78
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 2 Stück (ab € 238,565* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
110.00.029
ab € 569,73*
Ähnlich
Altec
110.00.030
ab € 589,26*
Ähnlich
Altec
110.00.036
ab € 674,27*
Ähnlich
Altec
110.01.012
ab € 654,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.