Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Verladehilfen
>
Verladeschiene
>
Artikel
Alu-Verladeschienen, für luftbereifte Fahrzeuge, mit Schutzrand, Traglast 3310 kg/Paar, LxB 1970x305 mm, Preis je Paar
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-12845201
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
11000002
EAN/GTIN:
4045012002853
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschienen aus Aluminium
· Für luftbereifte Fahrzeuge · Zum Überbrücken größerer Höhenunterschiede · Universell einsetzbar · Witterungsbeständig · Eine Steigung von mehr als 30% (16,5°) darf gemäß der Berufsgenossenschaft nicht überschritten werden
· Traglastbestimmung bei Zweiachsfahrzeugen mit Achsabstand 1500 mm P1 1/3 und P2 2/3. Bei Einachsfahrzeugen 2/3 der Tabellenwerte
· Die benötigte Überfahrlänge kann wie folgt bestimmt werden: Länge = Höhendifferenz (H)(mm) x 100 / Steigung %
Traglastangabe je Paar
... >
Verladetechnik
>
Verladeschienen/Rampen
>
Verladeschienen aus Aluminium
Weitere Suchbegriffe:
Verladeschiene
,
Verladesteg
,
auffahrrampe altec
,
auffahrrampen
,
Verladetechnik
,
Verladehilfen
,
Auffahrschienen
,
Aufladeschienen
,
Verladeschienen
,
Rampen
,
Aluminium-Verladeschienen
,
Alu-Verladeschienen
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 297
33 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 437,12*
€ 504,13*
Lager 6922
35 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 476,58*
€ 546,84*
Lager 3904
31 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 520,03*
€ 595,25*
Lager 7588
29 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 567,98*
€ 644,64*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 595,25*
€ 708,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 588,08*
€ 699,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 567,85*
€ 675,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 551,35*
€ 656,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 520,03*
€ 618,84
pro Paar
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Auffahrschiene mit Rand - L�nge 2330 Breite 400 Tragkraft 2800 kg/Paar
Altec
110.00.029
ab € 567,79*
Ähnlich
Auffahrschiene mit Rand - L�nge 2510 Breite 400 Tragkraft 2600 kg/Paar
Altec
110.00.030
ab € 589,33*
Ähnlich
Auffahrschiene mit Rand - L�nge 3410 Breite 400 Tragkraft 1670 kg/Paar
Altec
110.00.036
ab € 672,53*
Ähnlich
Auffahrschiene ohne Rand - L�nge 3410 Breite 305 Tragkraft 1670 kg/Paar
Altec
110.01.012
ab € 652,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen