Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUER, Auffangwanne, BxTxH 1300x800x205 mm,, Vol. 74 l, mit Gitterrost, RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 7005 Mausgrau
Produktfoto RAL 7005 Mausgrau
Produktfoto RAL 7005 Mausgrau mit Rollen (Zubehör)
Artikel-Nr.:
     6922-10535-D57-AW 60-3/M gr
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW 60-3/M gr
EAN/GTIN:
     4052462036239
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kleingebinde-Auffangwanne, BxTxH 1300x800x205 mm, Auffangvolumen 74 l, mit Gitterrost, 6x60 l-Fass, RAL 7005
Weitere Informationen:
Gewicht:
58,000 kg
Breite:
80,00 cm
Höhe:
20,50 cm
Länge:
130,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,71*
€ 246,34*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,23*
€ 255,14*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,74*
€ 258,35*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,14*
€ 263,67*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,39*
€ 284,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,34*
€ 293,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,46*
€ 290,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,55*
€ 271,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,93*
€ 264,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,71*
€ 243,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
AW60-3/M RAL 5012
ab € 203,29*
Ähnlich
Bauer
AW60-3 RAL 5012
ab € 164,67*
Ähnlich
Bauer
AW60-3 VERZ.
ab € 184,23*
Ähnlich
Bauer
4471-50-0000-5
ab € 167,99*
Ähnlich
Bauer
AW 60-3/M, VERZ.
ab € 221,25*
Ähnlich
Eurokraft
984845
ab € 205,20*
Ähnlich
Eurokraft
984839
ab € 168,12*
Ähnlich
Eurokraft
984842
ab € 204,31*
Ähnlich
Eurokraft
984836
ab € 164,54*
Ähnlich
Eurokraft
984843
ab € 203,86*
Ähnlich
Eurokraft
984837
ab € 168,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.