Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Gefahrstoffregal
>
Kleingebinderegal
>
Auffangwanne Kleingebinderegal
>
Artikel
Auffangwanne mit GR 1300x800x205 lack
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-674254
Hersteller:
Bauer
Herst.-Nr.:
4052462036239
EAN/GTIN:
4052462036239
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne, Typ AW
• Robuste Lagereinheit
Für die Lagerung von max. 6 Fässern à 60 Liter.
Auffangwannen aus 3 mm verzinktem Stahlblech.
• Geprüft und sicher
Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–3 und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–4.
Mit Übereinstimmungserklärung (StawaR).
•
Oberfläche lackiert
... >
Betriebseinrichtung
>
Umwelttechnik
>
Gefahrgutboxen und Container
Weitere Suchbegriffe:
Auffangwanne Kleingebinderegal
,
Fasswanne
,
bauer stahl auffangwanne
,
fasswanne
,
fasswanne verzinkt
,
Fasslagerung
,
Fass-Zubehör
,
Auffangbehälter
,
Flüssigkeitsauffangwanne
,
7830911681
,
30911681
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,53*
€ 247,03*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,81*
€ 255,83*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,46*
€ 258,99*
Lager 3904
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,23*
€ 264,18*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,39*
€ 284,88*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,99*
€ 308,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,84*
€ 305,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,26*
€ 285,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,21*
€ 276,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,46*
€ 255,21
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Auffangwanne 74l L1300xB800xH205mm Stahlbl.m.Gitterrost lichtblau BAUER
Bauer
AW60-3/M RAL 5012
ab € 203,92*
Ähnlich
Auffangwanne 84l L1300xB800xH205mm Stahlbl.o.Gitterrost lichtblau BAUER
Bauer
AW60-3 RAL 5012
ab € 167,10*
Ähnlich
Auffangwanne 84l L1300xB800xH205mm Stahlbl.o.Gitterrost silber BAUER
Bauer
AW60-3 VERZ.
ab € 187,12*
Ähnlich
Auffangwanne AW 60-3, lackiert, Mausgrau
Bauer
4471-50-0000-5
ab € 167,55*
Ähnlich
BAUER Stahl-Auffangwanne, für 6 Fässer à 60 l, verzinkt, 1300x800x205mm, 63kg
Bauer
AW 60-3/M, VERZ.
ab € 219,99*
Ähnlich
Stahl-Auffangwanne, LxBxH 800 x 1300 x 205 mm, lackiert grün RAL 6011, mit Gitterrost.
Eurokraft
984845
ab € 204,67*
Ähnlich
Stahl-Auffangwanne, LxBxH 800 x 1300 x 205 mm, lackiert grün RAL 6011, ohne Gitterrost.
Eurokraft
984839
ab € 168,68*
Ähnlich
Stahl-Auffangwanne, LxBxH 800 x 1300 x 205 mm, lackiert orange RAL 2000, mit Gitterrost.
Eurokraft
984842
ab € 204,17*
Ähnlich
Stahl-Auffangwanne, LxBxH 800 x 1300 x 205 mm, lackiert orange RAL 2000, ohne Gitterrost.
Eurokraft
984836
ab € 168,21*
Ähnlich
Stahl-Auffangwanne, LxBxH 800 x 1300 x 205 mm, lackiert rot RAL 3000, mit Gitterrost.
Eurokraft
984843
ab € 203,83*
Ähnlich
Stahl-Auffangwanne, LxBxH 800 x 1300 x 205 mm, lackiert rot RAL 3000, ohne Gitterrost.
Eurokraft
984837
ab € 169,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen