| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10535-D57-KGW4M Herst.-Nr.: KGW4M EAN/GTIN: 4052462072749 |
| |
|
| | |
| Kleingebindewanne, Vol. 40 l, BxTxH 1390x600x60 mm, verzinkt mit Lochrost Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,000 kg | Breite: | 0,00 cm | Höhe: | 0,00 cm | Länge: | 0,00 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,83* | € 211,10* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,32* | € 212,64* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 174,98* | € 215,88* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,19* | € 227,73* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,20* | € 240,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|