Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kleingebindewanne KGW 4/M mit Lochblech-Rost - aus verzinktem Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleingebindewanne KGW 4/M mit Lochblech-Rost - aus verzinktem Stahlblech
Kleingebindewanne KGW 4/M mit Lochblech-Rost - aus verzinktem Stahlblech
Artikel-Nr.:
     5272-16084
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KGW 4/M verz.
EAN/GTIN:
     4052462072749
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
zugelassen zur Lagerung wassergefährdender und brennbarer Flüssigkeiten, Medienbeständigkeit gemäß DIN EN 12285-1:2018 Tabelle B.2 (ehem. DIN 6601) Wannenwerkstoff: Stahl, 1.0038 Materialstärke: 3 mm Oberfläche: feuerverzinkt Außenmaße (BxTxH): 1390 x 600 x 60 mm Auffangvolumen: 40 l Belastung: 150 kg Gewicht: 38 kg
Weitere Suchbegriffe: bauer stahl auffangwanne, auffang wanne, auffang-wanne stahl, Kleingebindewanne; Laborwannen; Auffangwanne; KGW 4/M verz.; Bauer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,29*
€ 219,25*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,34*
€ 219,28*
Lager 5272
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 184,98*
€ 228,41*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,28*
€ 241,01*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,72*
€ 252,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,41*
€ 271,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,46*
€ 270,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,79*
€ 255,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,81*
€ 247,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,98*
€ 220,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.