Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Kleingebindewanne Stahl KGW 4|M - verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Kleingebindewanne Stahl KGW 4|M - verzinkt
Bauer Kleingebindewanne Stahl KGW 4|M - verzinkt
Artikel-Nr.:
     7588-BA-4473-56-1000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4473-56-1000-7
EAN/GTIN:
     4052462072749
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die Bauer Kleingebindewanne ist ideal für die Aufbewahrung von Kleingebinden geeignet und erweist sich in Betrieben und Werkstätten, die mit wassergefährdenden oder toxischen Stoffen arbeiten, als besonders nützlich. Entzündbare und wassergefährdende Flüssigkeiten sind in dem robusten Auffangbehälter aus Stahl bestens untergebracht und so lassen sich Gefahrenstoffe unbedenklich und gesetzeskonform lagern. Mit den korrosionsbeständigen Auffangwannen ist eine sichere und umweltschonende Aufbewahrung somit garantiert.

Bauer Kleingebindewanne Stahl KGW 4 M

  • Material Stahl - verzinkt
  • Auffangwanne mit Lochblech-Rost
  • Maße 1390 x 600 x 60 mm
  • Auffangvolumen 40 Liter
  • Auffangwanne aus 3 mm verzinktem Stahlblech
  • Gesetzeskonforme Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Gesetzeskonforme Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
  • Zugelassen durch bundesweit gültige Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR

Länge: 1390 mm
Breite: 600 mm
Höhe: 60 mm

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,29*
€ 219,25*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,34*
€ 219,28*
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 184,98*
€ 228,41*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,28*
€ 241,01*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,72*
€ 252,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,01*
€ 286,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,85*
€ 284,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,56*
€ 268,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,24*
€ 260,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,28*
€ 232,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.