Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Muldenwagen
>
Artikel
BAUER, Muldenkipper, LxBxH 1385x1680x450 mm,, Vol. 0,61 cbm, RAL 7005
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-10535-D57-MGU 610 gr
Hersteller:
Bauer
Herst.-Nr.:
MGU 610 gr
EAN/GTIN:
4052462063358
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Mulden-Selbstkipper, LxBxH 1385x1680x450 mm, Vol. 0,61 cbm, Traglast 1000 kg, RAL 7005 mausgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
138,000 kg
Breite:
168,00 cm
Höhe:
45,00 cm
Länge:
138,50 cm
Ursprungsland:
DE
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Mulden-Kipper
,
Muldenkipper
,
Muldenkippwagen
,
Muldenwagen
,
Schüttgutwagen
,
Spänewagen
,
Schüttgutbehälter
,
eurokraft kippwagen
,
kippwagen
,
spänewagen traglast 1t
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2102
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 764,83*
€ 842,18*
Lager 2431
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 765,61*
€ 842,20*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 770,99*
€ 850,42*
Lager 345
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 784,118*
€ 861,068*
Lager 260
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 782,67*
€ 864,15*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,42*
€ 1.012,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,99*
€ 998,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,25*
€ 970,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,56*
€ 947,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,99*
€ 917,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deckel verz.f.Mini-Kippbehälter 610l BAUER
Bauer
MGU610-D-VERZ
ab € 192,166*
Zubehör
Rollensatz 2 Lenk- u.2 Bockrollen PA Trgf.1000kg f.Mini-Kippbehälter BAUER
Bauer
ROLLENSATZ-EXPO-MGU
ab € 128,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen