Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUER, Schwerlastkipper, Vol. 1,2 cbm,, LxBxH 1755x1105x1230 mm, RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Kippbehälter
Schwerlast-Kippbehälter
Schwerlast-Kippbehälter
Schwerlast-Kippbehälter
Schwerlast-Kippbehälter
Artikel-Nr.:
     6922-10535-D57-SK 1200 b
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SK 1200 b
EAN/GTIN:
     4052462027596
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Schwerlastkipper, automatische Entriegelung, LxBxH 1755x1105x1230 mm, Volumen 1,2 cbm, Traglast 4000 kg, RAL 5012 lichtblau
Weitere Informationen:
Gewicht:
372,000 kg
Breite:
110,50 cm
Höhe:
123,00 cm
Länge:
175,50 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.454,83*
€ 1.543,25*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.416,09*
€ 1.543,27*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.473,55*
€ 1.572,80*
Lager 6922
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.486,90*
€ 1.584,32*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.549,89*
€ 1.638,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.584,32*
€ 1.885,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.571,31*
€ 1.869,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.528,59*
€ 1.819,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.504,58*
€ 1.790,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.486,90*
€ 1.769,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-2
ab € 725,66*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-1
ab € 722,36*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-3
ab € 723,32*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-5
ab € 724,24*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-4
ab € 724,32*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-2
ab € 939,18*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-1
ab € 942,51*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-3
ab € 941,41*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-5
ab € 942,98*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-4
ab € 938,61*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-7
ab € 1.247,28*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-2
ab € 1.037,19*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-1
ab € 1.032,60*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-3
ab € 1.032,15*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-5
ab € 1.036,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.