Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUER, Schwerlastkipper, Vol. 1,2 cbm,, LxBxH 1755x1105x1230 mm, RAL 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Kippbehälter
Schwerlast-Kippbehälter
Schwerlast-Kippbehälter
Schwerlast-Kippbehälter
Schwerlast-Kippbehälter
Artikel-Nr.:
     6922-10535-D57-SK 1200 g
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SK 1200 g
EAN/GTIN:
     4052462027602
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Schwerlastkipper, automatische Entriegelung, LxBxH 1755x1105x1230 mm, Volumen 1,2 cbm, Traglast 4000 kg, RAL 6011 resedagrün
Weitere Informationen:
Gewicht:
372,000 kg
Breite:
110,50 cm
Höhe:
123,00 cm
Länge:
175,50 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 1.414,64*
€ 1.465,60*
45 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.443,48*
€ 1.539,88*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.479,07*
€ 1.569,41*
Lager 6922
25 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.495,21*
€ 1.580,93*
22 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 1.535,95*
€ 1.634,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.580,93*
€ 1.881,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.568,75*
€ 1.866,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.527,11*
€ 1.817,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.503,82*
€ 1.789,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.495,21*
€ 1.779,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-2
ab € 727,40*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-1
ab € 726,38*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-3
ab € 722,08*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-5
ab € 726,84*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-4
ab € 725,95*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-2
ab € 942,46*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-1
ab € 935,39*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-3
ab € 935,91*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-5
ab € 936,31*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-4
ab € 942,97*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-7
ab € 1.258,01*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-2
ab € 1.038,32*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-1
ab € 1.039,59*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-3
ab € 1.035,56*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-5
ab € 1.039,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.