Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUER, Schwerlastkipper, Vol. 0,9 cbm,, LxBxH 1310x1580x970 mm, RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Kippbehälter
Schwerlast-Kippbehälter
Schwerlast-Kippbehälter
Schwerlast-Kippbehälter
Schwerlast-Kippbehälter
Artikel-Nr.:
     6922-10535-D57-SK 900 o
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SK 900 o
EAN/GTIN:
     4052462027510
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Schwerlastkipper, automatische Entriegelung, LxBxH 1310x1580x970 mm, Volumen 0,9 cbm, Traglast 4000 kg, RAL 2000 gelborange
Weitere Informationen:
Gewicht:
328,000 kg
Breite:
158,00 cm
Höhe:
97,00 cm
Länge:
131,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.259,10*
€ 1.357,29*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.261,47*
€ 1.357,32*
Lager 6922
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.267,87*
€ 1.367,34*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.304,892*
€ 1.414,222*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.324,17*
€ 1.422,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.367,34*
€ 1.627,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.359,86*
€ 1.618,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.317,21*
€ 1.567,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.290,39*
€ 1.535,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.267,87*
€ 1.508,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-2
ab € 741,22*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-1
ab € 744,09*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-3
ab € 740,70*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-5
ab € 739,27*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-4
ab € 745,10*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-2
ab € 986,94*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-1
ab € 985,88*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-3
ab € 987,99*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-5
ab € 986,21*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-4
ab € 990,30*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-7
ab € 1.273,65*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-2
ab € 1.087,07*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-1
ab € 1.087,88*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-3
ab € 1.085,96*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-5
ab € 1.091,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.