Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10852-D57-MDSP633 Herst.-Nr.: MDSP633 EAN/GTIN: 5020073700213 |
|
|
| | |
| Standardsockel für Schubladenschränke MultiDrawer™ 29er + 39er Serie, DIN A4 , die insgesamte Schrankhöhe beträgt bei der 29er Serie 670 mm und bei der 39er Serie 940 mm, Farbe: Schwarz Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1,33 kg | Farbcode: | 633 schwarz | Herstellungsland: | GB | Höhe: | - mm | Breite: | - mm | Tiefe: | - mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 15,00* | ab € 12,43* | € 17,74* | | | | Lager 6922 | 21 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 15,19* | € 21,47* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 15,23* | € 21,52* | | | | | 20 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 15,27* | € 23,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|