Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standardsockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:

Artikel-Nr.:
     879-MDSP633
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MDSP633
EAN/GTIN:
     k.A.
Standardsockel für Schubladenschränke MultiDrawer™ 29er + 39er Serie, DIN A4 , die insgesamte Schrankhöhe beträgt bei der 29er Serie 670 mm und bei der 39er Serie 940 mm, Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
PW696 plywood/verkehrsweiß
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
1
€ 15,00*
ab € 12,44*
€ 17,81*
21 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,21*
€ 21,63*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 15,25*
€ 21,68*
9 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 15,29*
€ 23,38*
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.