Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank PFA, 3 HR-Schubladen, Farbe Korpus lichtgrau, Fronten oxfordblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängeregistraturschrank PFA, 3 HR-Schubladen, Farbe Korpus lichtgrau, Fronten oxfordblau
Hängeregistraturschrank PFA, 3 HR-Schubladen, Farbe Korpus lichtgrau, Fronten oxfordblau
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-PFA3F505
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PFA3F505
EAN/GTIN:
     5020073766295
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
Der Hängeregistraturschrank PFA ist das Einstiegsmodell für den Büroalltag. 3 Hängeregistraturschubladen auf kugelgelagerten Laufschienen und mit 75% Auszug bieten Platz für Ihre DIN A4 Mappen. Das Zentralschloss im unteren Schub sorgt für Sicherheit. Die Kunststoffgriffe auf der Schubladenfront können mit einem Etikett bestückt werden. Maße: H 1015 x B 413 x T 400 mm. Farbe Korpus lichtgrau, Schubladen oxfordblau.
Weitere Informationen:
Herstellungsland:
GB
Höhe:
1015 mm
Breite:
413 mm
Tiefe:
400 mm
Farbcode:
505 Korpus lichtgrau, Fronten oxfordblau
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,42*
€ 219,03*
18 Tage
1
Frei Haus
ab € 106,51*
€ 220,93*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 192,86*
€ 232,30*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,86*
€ 255,02*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 198,61*
€ 256,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,02*
€ 303,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,90*
€ 300,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,23*
€ 276,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,99*
€ 266,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,86*
€ 253,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.