Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank H1015xB413xT400mm 1-bahnig lichtgrau/oxfordblau 3Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-9102495062
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PFA3F505
EAN/GTIN:
     5020073766295
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
1-bahnig · für Hängemappen DIN A4 · Gehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet ? Schubladen auf kugelgelagerten Laufschienen ? Schubladenauszug 75 % ? Tragfähigkeit pro Auszug 14 kg ? mit Kunststoffgriffen auf der Schubladenfront, mit Etikettenhalter ? mit Zylinderschloss, verchließt die Schublade selbst sowie die Schublade darüber
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen:
3
Höhe:
1015 mm
Breite:
413 mm
Tiefe:
400 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
14 kg
Schubladen Farbe:
oxfordblau
Ausführung:
1-bahnig
Korpus Farbe:
lichtgrau
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,68*
€ 220,32*
18 Tage
2
Frei Haus
ab € 107,02*
€ 222,19*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 192,42*
€ 233,25*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,84*
€ 255,21*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 199,30*
€ 256,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,43*
€ 305,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,74*
€ 294,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 235,26*
€ 279,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,43*
€ 253,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 212,89*
€ 253,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,29*
€ 252,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,30*
€ 237,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.