Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Screen für Varia Single H 650 x B 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Premium Screen für Varia Single H 650 x B 1600 mm
Premium Screen für Varia Single H 650 x B 1600 mm
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-SCHP1600B
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SCHP1600B
EAN/GTIN:
     k.A.
Der 650 mm hohe Akustik Screen erhält seine hohe schallabsorbierende Wirkung durch ein hochwertiges Akustikabsorbervlies und den Stoffbezug Camira Blazer Lite.
Weitere Informationen:
Herstellungsland:
DE
Höhe:
650 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
30 mm
Farbcode:
Camira Blazer Lite
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,04*
€ 564,02*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 558,63*
€ 644,85*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 576,68*
€ 668,14*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 582,90*
€ 671,09*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 657,51*
€ 753,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,85*
€ 767,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,17*
€ 752,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,06*
€ 724,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,02*
€ 703,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,63*
€ 664,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.