Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Screen für Varia Single H 650 x B 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Premium Screen für Varia Single H 650 x B 1600 mm
Premium Screen für Varia Single H 650 x B 1600 mm
Artikel-Nr.:
     879-SCHP1600B
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SCHP1600B
EAN/GTIN:
     k.A.
Der 650 mm hohe Akustik Screen erhält seine hohe schallabsorbierende Wirkung durch ein hochwertiges Akustikabsorbervlies und den Stoffbezug Camira Blazer Lite.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
001633 weiß/schwarz
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 485,22*
€ 561,96*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,60*
€ 642,49*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 576,71*
€ 665,70*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 582,98*
€ 668,64*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 658,76*
€ 751,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,96*
€ 668,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,10*
€ 658,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,13*
€ 630,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,02*
€ 612,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,22*
€ 577,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.