Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP, Kleiderbügel mit Spezialaufhängungen,, Hartholz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleiderbügel aus Hartholzfür Serie Classic Farbe Schwarz mit Spezialaufhängung
Kleiderbügel aus Hartholzfür Serie Classic Farbe Schwarz mit Spezialaufhängung
Kleiderbügel aus Hartholzfür Serie Classic Farbe Schwarz mit Spezialaufhängung
Kleiderbügel aus Hartholzfür Serie Classic Farbe Schwarz mit Spezialaufhängung
Artikel-Nr.:
     6922-11399-D57-08000-061
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     08000-061
EAN/GTIN:
     4064615605056
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
Kleiderbügel mit Spezialaufhängungen, Hartholz, schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 5,79*
€ 8,93*
31 Tage
35
Frei Haus
ab € 8,46*
€ 12,40*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,31*
€ 27,39*
Lager 6922
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,34*
€ 47,62*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.