Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel,f. Garderobenschrank,m. Spezialaufhängung,Hartholz,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272052
272052
Artikel-Nr.:
     711-272052
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     08000-61
EAN/GTIN:
     4064615605056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
Kleiderbügel
  • Für Garderobenschrank
  • mit Spezialaufhängung
  • Aus Hartholz mit Lackierung in schwarz

Suchbegriffe:
Kleiderbügel, Kleiderhaken

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Classic Plus
Möbeltyp:
Schrank
Material:
Hartholz
Oberfläche:
lackiert
Schranktyp:
Zubehör
Farbe:
schwarz
für Schranktyp:
Garderobenschrank
Zubehör Ausführung:
mit Spezialaufhängung
Gewicht:
0.44 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 5,80*
€ 8,90*
Lager 711
30 Tage
11
Frei Haus
ab € 8,48*
€ 12,40*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,33*
€ 27,39*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,23*
€ 47,08*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.