| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-11399-D57-4800-1210 Herst.-Nr.: 4800-1210 EAN/GTIN: 4054421528281 |
| |
|
| | |
| Elektrifizierung zu Laptopschrank mit 10 Fächern, mit 1 Schuko-Steckdose 230 V je Fach Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,000 kg | Breite: | 0,00 cm | Höhe: | 0,00 cm | Länge: | 0,00 cm | Ursprungsland: | EU |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 263,72* | € 342,32* | | | | Lager 6922 | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 308,53* | € 370,23* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 312,20* | € 375,34* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 307,31* | € 376,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 382,83* | € 455,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|