Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP, Großraum-Wertfachschr, Spezialtüren,, BxTxH 1150x540x1950 mm, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Kombi-Schließfachschrank Resisto, H1950xB1148xT540mm
C+P Kombi-Schließfachschrank Resisto, H1950xB1148xT540mm
C+P Kombi-Schließfachschrank Resisto, H1950xB1148xT540mm
C+P Kombi-Schließfachschrank Resisto, H1950xB1148xT540mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     6922-11399-D57-8070-3721-7035
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8070-3721S10005
EAN/GTIN:
     4065714509788
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Großraum-Wertfachschrank mit Spezialtüren, 12 Abteile, BxTxH 1150x540x1950 mm, RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
95,680 kg
Breite:
1148,00 cm
Höhe:
1950,00 cm
Länge:
540,00 cm
Ursprungsland:
EU
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
3
€ 38,00*
ab € 1.019,40*
€ 1.211,38*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.085,41*
€ 1.218,00*
Lager 6922
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.157,76*
€ 1.296,68*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.436,72*
€ 1.610,46*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.373,95*
€ 1.617,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.296,68*
€ 1.543,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.290,55*
€ 1.535,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.236,17*
€ 1.471,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.199,02*
€ 1.426,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.157,76*
€ 1.377,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 12,52*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 11,35*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,70*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,76*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-372|S10000
ab € 87,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,67*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.