Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP, Garderobenanlage für 5 Personen,, BxTxH 740x480x1950 mm, RAL 7035/6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Offene Garderobe Serie 8070, H1950xB740xT480mm
C+P Offene Garderobe Serie 8070, H1950xB740xT480mm
C+P Offene Garderobe Serie 8070, H1950xB740xT480mm
C+P Offene Garderobe Serie 8070, H1950xB740xT480mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     6922-11399-D57-80700-00-7035/6011
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     80700-00S10037
EAN/GTIN:
     4025314610604
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Schließfachgarderobe
Garderobenanlage für 5 Personen, 1x5 Fächer, Fach B.(innen) 190 mm, BxTxH 740x480x1950 mm, RAL 7035/6011
Weitere Informationen:
Gewicht:
49,560 kg
Breite:
740,00 cm
Höhe:
1950,00 cm
Länge:
480,00 cm
Ursprungsland:
EU
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
3
€ 38,00*
ab € 381,41*
€ 472,09*
Lager 6922
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,37*
€ 529,95*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 443,05*
€ 537,94*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,08*
€ 655,20*
Frei Haus
ab € 589,36*
€ 685,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,95*
€ 630,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,25*
€ 628,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,73*
€ 607,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,21*
€ 588,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,37*
€ 538,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 12,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 11,34*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,67*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 5,25*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,82*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,67*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.