Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FECHTEL, Tragarmwagen, doppelseitig, L 1400 mm,, 2x12 Tragarme PVC 370 mm, Tragl. 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Tragarmwagen, Rahmen 1200 x 800 mm, Höhe 1450 mm, zweiseitig 24 Tragarme 370 mm, PVC-Schlauch
fetra® Tragarmwagen, Rahmen 1200 x 800 mm, Höhe 1450 mm, zweiseitig 24 Tragarme 370 mm, PVC-Schlauch
fetra® Tragarmwagen, Rahmen 1200 x 800 mm, Höhe 1450 mm, zweiseitig 24 Tragarme 370 mm, PVC-Schlauch
Artikel-Nr.:
     6922-12212-D57-4624-1
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4624-1
EAN/GTIN:
     4017976462417
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Kragarmwagen
Tragarmregalwagen
Tragarmwagen, doppelseitig, 2x12 Tragarme mit PVC-Schlauch überzogen, Nutzlänge 370 mm, Außenmaße LxBxH 1400x800x1807 mm, Tragl. 500 kg, RAL 5007 blau
Weitere Informationen:
Gewicht:
69,000 kg
Breite:
80,00 cm
Höhe:
180,70 cm
Länge:
140,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 584,26*
€ 645,60*
17 Tage
4
Frei Haus
ab € 568,13*
€ 648,67*
Lager 6922
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 599,49*
€ 662,11*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 601,21*
€ 663,92*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 603,50*
€ 664,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,11*
€ 787,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,67*
€ 775,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,10*
€ 752,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,65*
€ 736,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,49*
€ 713,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4614AP
ab € 36,88*
Zubehör
Fetra
E4624-1ET
ab € 39,01*
Zubehör
Fetra
E4614HS
ab € 38,30*
Zubehör
Fetra
E4614MP
ab € 42,14*
Zubehör
Fetra
E4614RT
ab € 41,65*
Zubehör
Fetra
4680
ab € 27,56*
Zubehör
Fetra
E4624TAAS
ab € 21,47*
Zubehör
Fetra
E4624-1TAAS
ab € 25,46*
Zubehör
Fetra
E4624TA
ab € 18,13*
Zubehör
Fetra
E4624-1TA
ab € 22,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.