| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-12213-D44-92604180020 Herst.-Nr.: 92604180020 EAN/GTIN: 4014586892047 |
| |
|
| | |
| Akku Ladegerät VE25 ALG80 N00 220-230V50-60 #92604180020 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 49000 g | Länge: | 79 mm | Breite: | 60 mm | Höhe: | 28 mm | Herkunftsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.068,24* | € 1.158,33* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.073,50* | € 1.158,34* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.068,78* | € 1.163,46* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.095,54* | € 1.180,78* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.042,19* | € 1.184,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|