Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GABRIEL TRANSPORTGERÄTE GMBH, Industrieanh., 2000 kg, 2-Achs-Lenk.,, Ladefl. LxB 2500x1250 mm, Luftber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     6922-12687-D57-60-1034
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     60-1034
EAN/GTIN:
     4250448504530
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
Schwerlastanhänger
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Industrieanhänger, 2-Achs-Drehschemellenkung, Ladefläche LxB 2500x1250 mm, Traglast 2000 kg, Luftbereifung
Weitere Informationen:
Gewicht:
337,000 kg
Breite:
125,00 cm
Höhe:
54,00 cm
Länge:
317,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.546,46*
€ 2.739,18*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.675,55*
€ 2.796,64*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.683,28*
€ 2.809,28*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.703,09*
€ 2.824,91*
Lager 6922
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.711,60*
€ 2.833,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.833,54*
€ 3.371,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.810,08*
€ 3.344,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.742,03*
€ 3.263,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.711,60*
€ 3.226,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.