Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Elektro-Hubtisch 135° rechts höhenverstellbar, 2166x1130x650-1250, Onyx/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-N-08F1616-OS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-08F1616-OS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Elektro Flex

Technische Daten:

  • Tischplatte:
    Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
  • Gestell:
    Das Gestell ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und mit einer kratzunempfindlichen Pulverlackierung beschichtet. Höchste Stabilität durch den großzügig angelegten T Fuß, ohne Verwendung einer Quertraverse. Schnelle stufenlose 3-fach Teleskop-Hubmechanik mit 1000 N Hubkraft. Stufenlos elektrisch höhenverstellbar von 650 bis 1250 mm. Stabil und Standsicher bis 100 kg. Hubgeschwindigkeit 38 mm/sek bei einem Geräuschpegel von <50 dB.
  • Elektrifizierung:
    Optionale Elektrifizierung horizontal und vertikal
  • Knieraumblende:
    Der Schreibtisch kann mit einer attraktiven Metallsichtblende versehen werden. Die Blende ist mit einem Lochraster durchzogen.li>
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
2166 mm
Tiefe:
1130 mm
Höhe:
650-1250 mm
Gewicht:
61,37 kg
Anzahl Packstücke:
3
Farbe:
Onyx/Silber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 720,89*
€ 812,54*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 722,75*
€ 815,79*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 733,04*
€ 827,46*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 865,85*
€ 953,56*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 869,61*
€ 961,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,79*
€ 970,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,19*
€ 947,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,04*
€ 918,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,16*
€ 895,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,75*
€ 860,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
8257495
ab € 196,49*
Zubehör
Maul
8257402
ab € 195,55*
Zubehör
Maul
8257502
ab € 222,61*
Zubehör
Maul
8257595
ab € 227,09*
Zubehör
Maul
8205095
ab € 93,36*
Zubehör
Maul
8205090
ab € 93,57*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF634
ab € 148,54*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF645
ab € 147,95*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF355
ab € 148,16*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF696
ab € 147,31*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z02
ab € 5,12*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z06
ab € 6,48*
Zubehör
Geramöbel
S-08Z01-S
ab € 60,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.