Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Schreibtisch feste Höhe, mit Hängecontainer mit 1 Metall-Schubfach, 1 Hängeregistratur und Utensilienschubfach, 1600x800x720, Nussbaum/Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-N-522117-NL
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-522117-NL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch

4 Fuß Eco

Technische Daten:

  • Tischplatte:
    Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
  • Gestell:
    4-Kant-Stahlrahmen-Gestell 30x30 mm mit fester Höhe von 720 mm. Am Gestell können Hängecontainer mit Schubfächern oder Hängecontainer mit Hängeregistratur und Schubfächern angebracht werden.
  • Verkettungen:
    Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungswinkel und zusätzlichen Stützfüßen.
  • Knieraumblende:
    19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
720 mm
Gewicht:
78 kg
Anzahl Packstücke:
3
Farbe:
Nussbaum/Lichtgrau
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,77*
€ 544,69*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,18*
€ 546,97*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 520,37*
€ 607,13*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 522,68*
€ 613,95*
24 Tage
15
Frei Haus
ab € 594,51*
€ 687,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,13*
€ 722,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,44*
€ 712,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,65*
€ 683,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,96*
€ 662,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,37*
€ 619,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 28,96*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,21*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,40*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,70*
Zubehör
Topstar
8170G20
ab € 83,54*
Zubehör
Topstar
8170G26
ab € 83,29*
Zubehör
Topstar
48643G22
ab € 84,18*
Zubehör
Topstar
8170G04
ab € 96,06*
Zubehör
Geramöbel
N-10D410-AA
ab € 464,68*
Zubehör
Geramöbel
N-10D410-BB
ab € 429,66*
Zubehör
Geramöbel
N-10D410-LL
ab € 429,93*
Zubehör
Geramöbel
N-10D410-NN
ab € 427,75*
Zubehör
Geramöbel
N-10D410-OO
ab € 424,70*
Zubehör
Geramöbel
N-10D410-WW
ab € 430,23*
Zubehör
Geramöbel
N-10D510-AA
ab € 491,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.