Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Schreibtisch höhenverstellbar, C Fuß Blende optional, 1200x800x680-820, Onyx/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-N-647102-OS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647102-OS
EAN/GTIN:
     4038933531113
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

C Fuß Pro

Technische Daten:

  • Tischplatte:
    Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
  • Gestell:
    C Fuß mit zwei Säulen für hohe Stabilität. Seitenblende optional. Feste Höhe von 720 mm oder 680-820 mm in einer Rohr-in-Rohr-Führung durch je 2 Inbusschrauben stufenlos höhenverstellbar. Optimale Standsicherheit durch verkleidete Justierfüße.li>
  • Verkettungen:
    Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
  • Elektrifizierung:
    Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale. li>
  • Knieraumblende:
    Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
680-820 mm
Gewicht:
40 kg
Anzahl Packstücke:
3
Farbe:
Onyx/Silber
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 283,65*
€ 342,85*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,13*
€ 342,88*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,04*
€ 345,62*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,06*
€ 349,49*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,31*
€ 407,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,62*
€ 411,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,29*
€ 407,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,85*
€ 384,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,12*
€ 371,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,04*
€ 341,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
ab € 373,12*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 372,81*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
ab € 374,12*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
ab € 382,20*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 357,83*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
ab € 320,70*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,27*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,24*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,68*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 95,79*
Zubehör
k.A.
N-530351-OO
ab € 373,07*
Zubehör
k.A.
N-530352-OO
ab € 383,41*
Zubehör
Geramöbel
N-647001-S
ab € 25,36*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-S
ab € 25,39*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-A
ab € 25,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.