Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLOGNER, Papierkorb, PE, Vol. 12,9 l,, BxTxH 289x210x308 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLOGNER, Papierkorb, PE, Vol. 12,9 l,, BxTxH 289x210x308 mm, grau
Artikel-Nr.:
     6922-12780-D57-83029551
Hersteller:
     Kunststoff Glogner
Herst.-Nr.:
     83029551
EAN/GTIN:
     4255610503854
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Papierkorb, PE, Volumen 12,9 l, BxTxH 289x210x308 mm, grau
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,600 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.