Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLOGNER, Abfallsäcke, Recycling-LDPE, 60 my,, 600+260/1100 mm, VE 250 Stück, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922-12780-D57-98390178
Hersteller:
     Kunststoff Glogner
Herst.-Nr.:
     98390178
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
Plastiksäcke
Abfallsäcke, Recycling-LDPE, Stärke 60 my, 600+260/1100 mm, VE 250 Stück, Farbe blau
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Weitere Suchbegriffe: kunststoffsack 60 my, kunststoffsack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,31228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,95*
€ 122,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,54*
€ 122,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,82*
€ 116,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,71*
€ 112,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,07*
€ 92,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.