Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLOGNER, Industrie-Treteimer, 45 l, Stahl,, BxTxH 360x370x590 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLOGNER, Industrie-Treteimer, 45 l, Stahl,, BxTxH 360x370x590 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     6922-12780-D57-VB 058112
Hersteller:
     Kunststoff Glogner
Herst.-Nr.:
     VB 058112
EAN/GTIN:
     4255610503977
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Industrie-Treteimer, Volumen 45 Liter, Stahl, weiß lackiert, BxTxH 360x370x590 mm, Gewicht 9,34 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,40*
€ 220,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,89*
€ 218,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,33*
€ 214,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,61*
€ 207,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,54*
€ 166,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.