Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPPES, QM-StationBxTxH 1600x620x1770 mm,, mobil, Ablage, RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steharbeitsplatz mit Lenkrollen, Ablageboden, BxTxH 1600 x 400 x 1770 mm | SM1440
Steharbeitsplatz mit Lenkrollen, Ablageboden, BxTxH 1600 x 400 x 1770 mm | SM1440
Artikel-Nr.:
     6922-14237-D57-7316.00.0316
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7316.00.0316
EAN/GTIN:
     4251142232712
Suchbegriffe:
Ablageplatte Lochplatten
Ablageplatte Lochplattensystem
Lochplatte
Lochplattensystem
QM-Station, fahrbar, inkl. Infotafel, Metallablage, Arbeitsplatte, Infoblende, Lenkrollen, BxTxH 1600x620x1770 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
74,840 kg
Breite:
160,00 cm
Höhe:
177,00 cm
Länge:
62,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 742,62*
€ 826,56*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 747,06*
€ 828,35*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 780,33*
€ 865,38*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 862,94*
€ 957,35*
10 Tage
14
Frei Haus
ab € 935,49*
€ 1.040,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,35*
€ 985,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,80*
€ 983,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,19*
€ 945,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,46*
€ 913,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,06*
€ 889,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4024.13.0000
ab € 55,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.