Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Arbeitstisch
>
Steharbeitstisch
>
Artikel
QM-Station, fahrbar, inkl. Infotafel, Metallablage, Arbeitsplatte, Infoblende, Lenkrollen, BxTxH 1600x620x1770 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-12848674
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
7316.00.0316
EAN/GTIN:
4251142232712
Suchbegriffe:
Ablageplatte Lochplatten
Ablageplatte Lochplattensystem
Lochplatte
Lochplattensystem
Qualitäts-Management-Stationen
QM-Station mobil, breit, mit Arbeitsplatte
Für das effiziente Qualitätsmanagment in Industrie, Handel und Gewerbe
Entsprechend der Gegebenheiten vor Ort gibt es die QM-Station in schmaler und breiter Version. Die Stationen werden mit 4 Lenkrollen (Ø 75 mm; 2 mit Feststellern) geliefert. Das Grundgestell ist eine stabile Rahmenkonstruktion aus Stahlprofilen, die zugleich als Kabelführung dienen. Der modulare Aufbau ermöglicht auch eine eigene Zusammenstellunng der Konfiguration. Die Tischplatten, Ablageböden und Schrank- und Schubladenmodule lassen sich im 50 mm Raster in der gewünschten Höhe sicher einhängen bzw. montieren.
2 x Ständer, Querverbinder
1 x Infotafel B x H 970 x 570 mm
1 x Metallablage B x T 1050 x 400 mm
1 x Arbeitsplatte aus Holz 30 mm, kunststoffbeschichtet, Farbe: grau B x T 1600 x 400 mm
1 x Infoblende (ohne Beschriftung)
4 x Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Alle Stahlteile sind in RAL 7035 lichtgrau beschichtet. Ausnahme ist die Lochplatte, die in RAL 5010 enzianblau beschichtet ist.
... >
Sonstige Werkstatteinrichtungen
>
Sonstige Werkstatteinrichtungen
>
QM-Station breite Ausführung mobil
Weitere Suchbegriffe:
Lochtafel
,
Lochwand
,
Steh-Arbeitsplatz
,
Steh-Arbeitstisch
,
Steharbeitsplatz
,
Steharbeitstisch
,
kappes lochplatte
,
lochplatte
,
Computerarbeitsplatz
,
Computertische
,
Computer-Ständer
,
QM-Stationen
,
Qualitäts-Management-Stationen
,
Qualitäts-Managementstationen
,
Qualitäts-Stationen
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 743,84*
€ 828,52*
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 742,46*
€ 830,32*
Lager 3904
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 777,25*
€ 867,61*
Lager 261
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 864,05*
€ 959,94*
Lager 711
10 Tage
21
Frei Haus
ab € 939,25*
€ 1.043,79*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,61*
€ 1.032,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,80*
€ 1.031,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 844,36*
€ 1.004,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,61*
€ 975,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,25*
€ 924,93
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
8-teiliges Werkzeughalter-Set für Steharbeitsplätze | SS8175
Kappes Systeme
4024.13.0000
ab € 54,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen