Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO, Auffangwanne, GFK, m. GFK-Gitterrost,, Vol. 220 l, BxTxH 1280x1280x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Boden-Auffangwanne
GFK-Boden-Auffangwanne
GFK-Boden-Auffangwanne
Artikel-Nr.:
     6922-14335-D57-6943|2
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     6943
EAN/GTIN:
     4052886119525
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne aus GFK, mit GFK-Gitterrost, Auffangvolumen 220 l, BxTxH 1280x1280x200 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
36,000 kg
Breite:
128,00 cm
Höhe:
20,00 cm
Länge:
128,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,75*
€ 530,76*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 508,53*
€ 565,97*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,80*
€ 570,22*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,27*
€ 570,22*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 535,49*
€ 596,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,73*
€ 710,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,65*
€ 702,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,93*
€ 678,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,26*
€ 664,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,49*
€ 637,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
6878
ab € 135,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.