Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-14959-d44-151.20215 Herst.-Nr.: 15120215 EAN/GTIN: 4042146021927 |
| |
|
| | |
| Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 1,5mm Weitere Informationen: | | Produktgewicht: | 0,01 kg | Produktmaße (L x B x H): | 5 x 0,2 x 1,5 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-stiftschlüssel 911, inbus schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 56 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 0,26* | € 0,41* | | | | | 45 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,32* | € 0,51* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 0,30* | € 0,51* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,30* | € 0,64* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,46* | € 30,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|