Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE, Euronormbeh., Bo.+Wä. durchbr.,, LxBxH 600x400x270 mm, grün, VE 2 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
LA-KA-PE, Euronormbeh., Bo.+Wä. durchbr.,, LxBxH 600x400x270 mm, grün, VE 2 Stück
Artikel-Nr.:
     6922-15131-D57-07100 22 23
Herst.-Nr.:
     07100 22 23
EAN/GTIN:
     4031022014139
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände durchbrochen, Volumen 51 l, LxBxH 600x400x270 mm, Farbe grün, VE 2 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,800 kg
Breite:
40,00 cm
Höhe:
27,00 cm
Länge:
60,00 cm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 2 Stück (ab € 14,035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 40,42*
€ 48,10
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 38,64*
€ 45,98
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 35,19*
€ 41,88
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 33,89*
€ 40,33
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 33,21*
€ 39,52
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 28,07*
€ 33,40
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.