Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE, Euronormbeh., Bo.+Wä. durchbr.,, LxBxH 600x400x320 mm, rot, VE 2 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
LA-KA-PE, Euronormbeh., Bo.+Wä. durchbr.,, LxBxH 600x400x320 mm, rot, VE 2 Stück
Artikel-Nr.:
     6922-15131-D57-07132 22 21
Herst.-Nr.:
     07132 22 21
EAN/GTIN:
     4031022015372
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände durchbrochen, Volumen 61 l, LxBxH 600x400x320 mm, Farbe rot, VE 2 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,500 kg
Breite:
40,00 cm
Höhe:
32,00 cm
Länge:
60,00 cm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 2 Stück (ab € 16,935* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 47,77*
€ 56,85
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 46,17*
€ 54,94
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 42,72*
€ 50,84
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 41,01*
€ 48,80
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 40,23*
€ 47,87
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 33,87*
€ 40,31
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.