Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE, Euronormbeh., Bo.+Wä. durchbr.,, LxBxH 600x400x320 mm, grau, VE 2 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 61 l, Tragkraft: 45 kg, Auflast: 300 kg Version: 05 - grau
Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 61 l, Tragkraft: 45 kg, Auflast: 300 kg Version: 05 - grau
Artikel-Nr.:
     6922-15131-D57-07132 22 25
Herst.-Nr.:
     07132 22 25
EAN/GTIN:
     4031022015419
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände durchbrochen, Volumen 61 l, LxBxH 600x400x320 mm, Farbe grau, VE 2 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,500 kg
Breite:
40,00 cm
Höhe:
32,00 cm
Länge:
60,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 29,32*
€ 39,27*
8 Tage
30
pro Paket
€ 7,90*
ab € 29,73*
€ 39,58*
9 Tage
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 32,45*
€ 42,74*
Lager 6922
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 33,81*
€ 44,29*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 34,84*
€ 45,70*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 44,29*
€ 52,71
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 43,74*
€ 52,05
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 41,05*
€ 48,85
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 39,50*
€ 47,01
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 38,76*
€ 46,12
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 33,81*
€ 40,23
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 2 Stück (ab € 16,905* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 02
ab € 16,28*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 02
ab € 28,82*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 11,31*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 11,32*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 11,32*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 11,34*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 11,32*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 11,32*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 9,22*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,23*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 10,02*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 9,87*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 01
ab € 10,01*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 06
ab € 8,98*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 22,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.