Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE, Euronormbeh., Bo.+Wä. geschl.,, LxBxH 600x400x145 mm, grau, VE 2 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
LA-KA-PE, Euronormbeh., Bo.+Wä. geschl.,, LxBxH 600x400x145 mm, grau, VE 2 Stück
Artikel-Nr.:
     6922-15131-D57-07200 22 05
Herst.-Nr.:
     07200 22 05
EAN/GTIN:
     4031022015785
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände geschlossen, Volumen 26 l, LxBxH 600x400x145 mm, Farbe grau, VE 2 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,660 kg
Breite:
40,00 cm
Höhe:
14,50 cm
Länge:
60,00 cm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 2 Stück (ab € 13,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 39,96*
€ 47,55
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 39,48*
€ 46,98
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 35,18*
€ 41,86
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 33,64*
€ 40,03
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 32,91*
€ 39,16
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 27,48*
€ 32,70
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.