Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE, Euronormbeh., Bo.+Wä. geschl.,, LxBxH 600x400x120 mm, gelb, VE 2 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
LA-KA-PE, Euronormbeh., Bo.+Wä. geschl.,, LxBxH 600x400x120 mm, gelb, VE 2 Stück
Artikel-Nr.:
     6922-15131-D57-07212 22 04
Herst.-Nr.:
     07212 22 04
EAN/GTIN:
     4031022016218
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände geschlossen, Volumen 22 l, LxBxH 600x400x120 mm, Farbe gelb, VE 2 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,680 kg
Breite:
40,00 cm
Höhe:
12,00 cm
Länge:
60,00 cm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 2 Stück (ab € 12,735* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 37,27*
€ 44,35
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 36,57*
€ 43,52
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 32,51*
€ 38,69
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 30,91*
€ 36,78
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 30,26*
€ 36,01
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 25,47*
€ 30,31
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.