Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE, Euronormbeh., Bo.+Wä. durchbr.,, LxBxH 400x300x120 mm, blau, VE 4 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
LA-KA-PE, Euronormbeh., Bo.+Wä. durchbr.,, LxBxH 400x300x120 mm, blau, VE 4 Stück
Artikel-Nr.:
     6922-15131-D57-07512 22 22
Herst.-Nr.:
     07512 22 22
EAN/GTIN:
     4031022019080
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände durchbrochen, Volumen 10 l, LxBxH 400x300x120 mm, Farbe blau, VE 4 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,940 kg
Breite:
30,00 cm
Höhe:
12,00 cm
Länge:
40,00 cm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 4 Stück (ab € 6,565* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 38,05*
€ 45,28
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 36,63*
€ 43,59
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 32,88*
€ 39,13
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 31,63*
€ 37,64
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 31,04*
€ 36,94
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 26,26*
€ 31,25
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.