Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE, Euronormbeh., Bo.+Wä. geschl.,, LxBxH 200x100x120 mm, rot, VE 16 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
LA-KA-PE, Euronormbeh., Bo.+Wä. geschl.,, LxBxH 200x100x120 mm, rot, VE 16 Stück
Artikel-Nr.:
     6922-15131-D57-07912 22 01
Herst.-Nr.:
     07912 22 01
EAN/GTIN:
     4031022065681
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände geschlossen, LxBxH 200x150x120 mm, Volumen 2 l, Farbe rot, VE 16 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,100 kg
Breite:
10,00 cm
Höhe:
12,00 cm
Länge:
20,00 cm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,98*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 16 Stück (ab € 3,74875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 77,64*
€ 92,39
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 75,24*
€ 89,54
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 70,90*
€ 84,37
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 69,33*
€ 82,50
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 59,98*
€ 71,38
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.