Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAR GMBH, Abfallsammler, selbstlöschend, 60 l,, BxTxH 320x320x800 mm, antik-silber/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56745
56745
Artikel-Nr.:
     6922-15749-D57-21021
Herst.-Nr.:
     21021
EAN/GTIN:
     4030695210213
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler, Volumen 60 l, selbstlöschend, BxTxH 320x320x800 mm, Einwurf RAL 5010 enzianblau, Korpus antik-silber
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,500 kg
Breite:
32,00 cm
Höhe:
80,00 cm
Länge:
32,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,05*
€ 189,26*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,91*
€ 189,27*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,04*
€ 190,60*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,55*
€ 203,68*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,24*
€ 217,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,55*
€ 258,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,13*
€ 258,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,48*
€ 250,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,90*
€ 239,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,24*
€ 199,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
304785
ab € 52,67*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21039
ab € 26,61*
Zubehör
Deiss
10304
ab € 75,52*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21040
ab € 99,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.