Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Standardmülleimer
>
Artikel
VAR GMBH, Abfallsammler, stati., für 60 l Säcke,, BxTxH 330x290x665 mm, Spreizhalterung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-15749-D57-3600
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
3600
EAN/GTIN:
4030695036004
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallsammler, aus Stahl, galvanisch verzinkt, stationäre Ausführung, für 60-l-Müllsäcke, BxTxH 330x290x665 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,000 kg
Breite:
29,00 cm
Höhe:
66,50 cm
Länge:
33,00 cm
Ursprungsland:
DE
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallsackhalter
,
Abfallsackständer
,
Abfallsammelsystem
,
Abfallständer
,
Müllsackhalter
,
Müllsackständer
,
Standabfallsammler
,
Wertstoffsackhalter
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
abfalltrennsystem 70 liter stahl
,
abfallsackhalter
,
abfallsackhalter 70 liter
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,79*
€ 93,24*
Lager 328
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 73,48*
€ 98,22*
Lager 711
10 Tage
14
Frei Haus
ab € 86,21*
€ 114,26*
Lager 369
Frei Haus
ab € 96,21*
€ 127,33*
Lager 3904
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,72*
€ 128,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900012531, Verschlussdraht Pack a 1000 Stück
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,33*
Zubehör
Abfallsäcke 120 Liter
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,64*
Zubehör
Abfallsäcke 60 Liter
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,82*
Zubehör
Drillapparat für Verschlussdraht
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen