Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Aschenbecher
>
Sicherheitsascher
>
Sicherheitsstandascher
>
Artikel
VAR GMBH, Standascher, Stahlblech, Vol. 2 l,, BxTxH 180x150x1150 mm, silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-15749-D57-3943
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
3943
EAN/GTIN:
4030695039432
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Standascher, BxTxH 180x150x1150 mm, Vol. 2 l, Stahlblech pulverbesch. silber
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,000 kg
Breite:
18,00 cm
Höhe:
115,00 cm
Länge:
15,00 cm
Ursprungsland:
DE
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
,
Sicherheitsaschenbecher
,
Sicherheitsascher
,
selbstlöschender Aschenbecher
,
Sicherheitsstandascher
,
selbstlöschender Standascher
,
Stand-Aschenbecher
,
Standaschenbecher
,
Standascher
,
standascher stahl silber
,
stand aschenbecher
,
standaschenbecher silber
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,24*
€ 277,37*
Lager 4445
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 259,91*
€ 312,57*
Lager 9428
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 259,16*
€ 312,57*
Lager 2011
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,28*
€ 323,18*
Lager 328
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 268,57*
€ 324,09*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,37*
€ 330,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,93*
€ 327,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,45*
€ 312,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,45*
€ 299,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,24*
€ 270,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ascher B 25 R eckig blau
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3113
ab € 107,19*
Ähnlich
Ascher mit Schutzdach, Volumen 15 l, Edelstahl.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28100
ab € 643,86*
Ähnlich
Ascherstandsäule SG 124 eckig Edelstahl
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1207
ab € 267,12*
Ähnlich
Ascherstandsäule Ø365xH1005mm anthrazit/silber m.Inneneinsatz verz.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3910
ab € 162,50*
Ähnlich
Standascher 'City 550', ohne Farbe, verzinkt
Hahne & Lückel
ab € 391,59*
Ähnlich
Standascher 'Cubo Hector'
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 338,45*
Ähnlich
Standascher 'Cubo Mauro', ohne Werbefläche
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 518,23*
Ähnlich
Standascher 'Cubo Ramira', weiß
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 83,67*
Ähnlich
Standascher D200xH660mm rot o.Einwurföffnung Stahlbl.VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3580
ab € 66,12*
Ähnlich
Standascher D200xH660mm silber o.Einwurföffnung VA VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3589
ab € 109,60*
Ähnlich
Standascher D400xH730mm anthrazitgrau Stahlbl.VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 63,96*
Ähnlich
Standascher quadratisch, rot
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
4200
ab € 139,82*
Ähnlich
Wertstoffsortiersystem, 3-fach
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 152,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen