Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA GMBH, Schrammbord, L 1200 mm, Stärke 6 mm,, besch. gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anfahrschutz Leitbord
Anfahrschutz Leitbord
Anfahrschutz Leitbord
Anfahrschutz Leitbord
Artikel-Nr.:
     6922-15925-D57-197.29.576
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     197.29.576
EAN/GTIN:
     4055381424262
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Schrammbord
anfahrschutz
Schrammbord, mit Stahl-Winkel, Länge 1200 mm, TxH 100x150 mm, Stärke 6 mm, kunststoffbeschichtet gelb
Weitere Informationen:
Gewicht:
13,000 kg
Breite:
10,00 cm
Höhe:
15,00 cm
Länge:
120,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,83*
€ 130,19*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,27*
€ 130,78*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,47*
€ 131,67*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 116,23*
€ 142,81*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 117,59*
€ 145,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,78*
€ 155,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,29*
€ 153,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,44*
€ 150,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,48*
€ 138,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,16*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.