Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA GMBH, Bodenmarkierband, Vinyl,, staplergeeignet, B 50 mm, L 25 m, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsband, staplergeeignet
Bodenmarkierungsband, staplergeeignet
Artikel-Nr.:
     6922-15925-D57-261.26.957
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     261.26.957
EAN/GTIN:
     4055381545332
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband blau
bodenmarkierband
Bodenmarkierband, Vinyl, staplergeeignet, Rollenbreite 50 mm, Rollenlänge 25 m, Farbe blau, Antirutsch-Oberfläche R10
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,000 kg
Breite:
5,00 cm
Höhe:
5,00 cm
Länge:
2500,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,28*
€ 58,04*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,26*
€ 60,50*
8 Tage
13
Frei Haus
ab € 56,70*
€ 74,05*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,65*
€ 76,06*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.